Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Geschirrspüler XXL vollint. 60cm 11Pr WPS Schubl A edst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Geschirrspüler XXL vollint. 60cm 11Pr WPS Schubl A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12424800

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516738701

Sonepar Artikelnummer

121187837

Hersteller Artikelnummer

12424800

Hersteller Typ

G7385SCVIXXLFFEDST

Hersteller Artikel Nr.:

12424800

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

A

Fassungsvermögen Maßgedecke:

14

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Anschlusswert:

2000 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

230 V

Breite:

598 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

845 .. 910 mm

Nischentiefe:

550 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

8.4 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.54 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

54 kWh

Geräuschemission:

43 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Programme:

11

Mit Besteckschublade:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Nein

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

150 cm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

49.000 kg

Geschirrspülautomat G 7385 SCVi XXL/vollintegrierbar/EDST, Unser Raumwunder - Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag - ExtraComfort Körbe Alles restlos trocken − Die Miele AutoOpen-Trocknung Frischwasserspüler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Besonders leichtes Türöffnen und -schließen − ComfortClose