Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik GasKochstelle 37.8cm 2Brenner schwarz flb

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik GasKochstelle 37.8cm 2Brenner schwarz flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11402770

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Art der Kochstellen - Gasflamme

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516306924

Sonepar Artikelnummer

120710742

Hersteller Artikelnummer

11402770

Hersteller Typ

CS7102-1FL

Hersteller Artikel Nr.:

11402770

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Art der Kochstellen:

Gasflamme

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Gas

Modulare Bauweise:

Ja

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Normalkochstellen:

1

Anzahl der Blitzkochstellen:

1

Anzahl der Gasbrenner:

2

Mit Wok-Brenner:

Nein

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

378 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

520 mm

Einbaubreite:

382 mm

Einbauhöhe:

92 mm

Einbautiefe:

524 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73211190

Gewicht:

7.420 kg

Einfache Steuerung - Einhandbedienung mit Knebeln Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element Besonders flexibel - 1 Normalbrenner und 1 Starkbrenner Einfache Reinigung - Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger