Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik GasKochstelle 94.2cm 5Brenner 1DualWokbr ed

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik GasKochstelle 94.2cm 5Brenner 1DualWokbr ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10933860

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - Gasflamme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516127512

Sonepar Artikelnummer

120641691

Hersteller Artikelnummer

10933860

Hersteller Typ

KM3054-1

Hersteller Artikel Nr.:

10933860

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

5

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

Gasflamme

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Gas

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Werkstoff des Topfträgers:

Gusseisen

Anzahl der Normalkochstellen:

0

Anzahl der Blitzkochstellen:

0

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Anzahl der Sensorkochstellen:

0

Anzahl der Gasbrenner:

5

Mit Wok-Brenner:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Umbauset erforderlich:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

942 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

526 mm

Einbaubreite:

916 mm

Einbautiefe:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73211190

Gewicht:

22.200 kg

Optimale Steuerung - Einhandbedienung mit Knebeln und QuickStart Elegantes Design - 942 mm breites Gaskochfeld auf Glasbasis Besonders flexibel - 5 Brenner inkl. 1 Dual-Wok Besonders sicher - GasStop&Restart-Funktion Einfache Reinigung - Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger