Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochfeld 57.4cm, edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochfeld 57.4cm, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06910440

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Lage der Steuerung - extern

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4002514232195

Sonepar Artikelnummer

120152847

Hersteller Artikelnummer

06910440

Hersteller Typ

KM6012EDST

Hersteller Artikel Nr.:

06910440

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

extern

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

0

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Absicherung des Gerätes:

0 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Ja

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

574 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

504 mm

Einbauhöhe:

490 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.500 kg

Glaskeramikkochfeld, 57,4cm, Flachrahmen, 4 Kochzonen davon 1 Zweikreiszone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Anschlußkabel, Rahmenfarbe: Edelstahl