Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochfeld 60cm 1xFlex 4xInduktion edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochfeld 60cm 1xFlex 4xInduktion edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11022890

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516138495

Sonepar Artikelnummer

120589526

Hersteller Artikelnummer

11022890

Hersteller Typ

KM7464FR

Hersteller Artikel Nr.:

11022890

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

0 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Umbauset erforderlich:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

626 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

526 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

45 mm

Einbautiefe:

490 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.700 kg

Schnellanwahl per Zahlenreihe - ComfortSelect 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity