Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochfeld 60cm 1xFlex 4xInduktion flb

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochfeld 60cm 1xFlex 4xInduktion flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11128630

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516148876

Sonepar Artikelnummer

120589523

Hersteller Artikelnummer

11128630

Hersteller Typ

KM7404FX

Hersteller Artikel Nr.:

11128630

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

0 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Umbauset erforderlich:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

592 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

492 mm

Einbaubreite:

570 .. 596 mm

Einbauhöhe:

51 mm

Einbautiefe:

470 .. 496 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.700 kg

Schnellanwahl per Zahlenreihe - ComfortSelect 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich In 592 mm Breite für flächenbündigen Einbau Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity