MIELE - VG!S Glaskeramik Kochfeld,60cm,Zwkr,Bräterz,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07077470
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Art der Kochstellen - sonstige
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002514359533
Sonepar Artikelnummer
120324796
Hersteller Artikelnummer
07077470
Hersteller Typ
KM6003EDST
Hersteller Artikel Nr.:
07077470
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Absicherung des Gerätes:
0 A
Steuerung über Backofen/Herd:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
574 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
514 mm
Einbauhöhe:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
7.600 kg


