Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochfeld 93.6cm PowerFlex 5xInduk. Disp flb

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochfeld 93.6cm PowerFlex 5xInduk. Disp flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11128800

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 5

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516164753

Sonepar Artikelnummer

120891622

Hersteller Artikelnummer

11128800

Hersteller Typ

KM7999FL

Hersteller Artikel Nr.:

11128800

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

5

Anzahl der Induktionskochzonen:

5

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

0 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

940 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

524 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

22.400 kg

Intelligente Bedienung dank Touch-Display Flexible Kochbereiche für bis zu 5 Kochgeschirre Mit 8 TempControl Sensoren In 936 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity