Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 27.2cm, edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 27.2cm, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 07104550

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Energieart - Strom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514369655

Sonepar Artikelnummer

120152855

Hersteller Artikelnummer

07104550

Hersteller Typ

CS1112E

Hersteller Artikel Nr.:

07104550

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Normalkochstellen:

0

Anzahl der Blitzkochstellen:

2

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Absicherung des Gerätes:

16 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

288 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

520 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

6.500 kg

Kochfeld, Steuerung über externe Steuereinheit:nein, Steuerung über Backofen/Herd:nein, Lage der Steuerung:vorne, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Art der Kochstellen:Halogen, Anzahl der Normalkochstellen:0, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):2, Anzahl der Blitzkochstellen:2, Anzahl der Automatikkochstellen:0, Einbaubreite:272mm, Einbautiefe:500mm, Tiefe:520mm, Breite:288mm, Bauform:Einbaukochfeld, Mit Zweikreiszone:nein, Mit Bräterzone:nein, Mit Warmhaltezone:nein, Absicherung des Gerätes:16A, Rahmenausführung:edelstahl, Rahmenfarbe:edelstahl, Restwärmeanzeige:zentral, Anschlusswert:3000W