Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm 1xWokmulde schwarz flb

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm 1xWokmulde schwarz flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11280000

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 1

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516230267

Sonepar Artikelnummer

120710743

Hersteller Artikelnummer

11280000

Hersteller Typ

CS7641FL

Hersteller Artikel Nr.:

11280000

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

1

Anzahl der Induktionskochzonen:

1

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Ja

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

0 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

378 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

520 mm

Einbaubreite:

382 mm

Einbauhöhe:

129 mm

Einbautiefe:

524 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

11.900 kg

Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element Außergewöhnlich - mit eingelassener Wokmulde Leistungsstark - Boosterfunktion