Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm PowerFlex-Induktion flb

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm PowerFlex-Induktion flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10681590

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515836088

Sonepar Artikelnummer

120474830

Hersteller Artikelnummer

10681590

Hersteller Typ

CS7612FL

Hersteller Artikel Nr.:

10681590

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Anzahl der Blitzkochstellen:

2

Absicherung des Gerätes:

0 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

378 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

520 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

6.580 kg

Kochstelle, Glaskeramik, Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element Flexibel und schnell - 2 Kochzonen inkl 1 PowerFlex-Bereich Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster