Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVarioz. edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVarioz. edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10881980

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Lage der Steuerung - extern

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4002515996744

Sonepar Artikelnummer

120534815

Hersteller Artikelnummer

10881980

Hersteller Typ

KM6520FR

Hersteller Artikel Nr.:

10881980

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

extern

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Elektroanschlusswert:

1800 W

Absicherung des Gerätes:

0 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

574 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

504 mm

Einbauhöhe:

490 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

8.200 kg

Einfache Bedienung - EasySelect Ansprechendes Design - 574 mm breit mit umlaufendem Rahmen Besonders flexibel - 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone Komfortabel - Ankochautomatik für jede Kochzone Sicher - dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone