Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 62.6cm 4Vario 4Ind edst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 62.6cm 4Vario 4Ind edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12337590

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516719861

Sonepar Artikelnummer

121116351

Hersteller Artikelnummer

12337590

Hersteller Typ

KM7061FR

Hersteller Artikel Nr.:

12337590

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Gasanschlusswert:

7300 W

Elektroanschlusswert:

7300 W

Spannung:

230 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

626 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

526 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbautiefe:

490 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.500 kg

Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld 4 einzelne Kochzonen in unterschiedlichen Größen In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau