Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 75.2cm 1xVarioz. flächenbündig

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 75.2cm 1xVarioz. flächenbündig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12048070

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - Glaskeramik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516573272

Sonepar Artikelnummer

120973116

Hersteller Artikelnummer

12048070

Hersteller Typ

KM6523FL

Hersteller Artikel Nr.:

12048070

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

Glaskeramik

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

7800 W

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

0 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

752 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

492 mm

Einbaubreite:

600 .. 730 mm

Einbauhöhe:

45 mm

Einbautiefe:

500 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.100 kg

Einfache Bedienung - EasySelect Modernes Design - 752 mm breit für den flächenbündigen Einbau Besonders flexibel - 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone Komfortabel - Ankochautomatik für jede Kochzone Sicher - dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone