Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xPFlex 4xInduktion flb

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xPFlex 4xInduktion flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12315530

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516712008

Sonepar Artikelnummer

121114266

Hersteller Artikelnummer

12315530

Hersteller Typ

KM7373FL

Hersteller Artikel Nr.:

12315530

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

oben vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Elektroanschlusswert:

7300 W

Spannung:

230 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

800 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

520 mm

Einbaubreite:

780 mm

Einbautiefe:

804 mm

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.900 kg

Schnellanwahl per Zahlenreihe - ComfortSelect 4 Kochzonen inkl. 1 Flex-Kochbereich In 800 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity Komfortable Nutzung von großem Kochgeschirr dank kombinierbarer Flex-Kochzonen