Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 92.8cm 1PFlex 5Ind. flb

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Glaskeramik Kochstelle 92.8cm 1PFlex 5Ind. flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11506140

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516339397

Sonepar Artikelnummer

121116185

Hersteller Artikelnummer

11506140

Hersteller Typ

KM7629FX

Hersteller Artikel Nr.:

11506140

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

16.200 kg

Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect 5 Kochzonen inkl. 1 PowerFlex-Bereich und 1 TempControl-Zone In 928 mm Breite für flächenbündigen Einbau Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity