Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MIELE - VG!S Handstaubs. 3in1 0.5L Akku60min HygLifetimeF. lws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Handstaubs. 3in1 0.5L Akku60min HygLifetimeF. lws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12831320

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Schallleistungspegel - 77 dB

  • Grundfarbe - weiß

  • Behältervolumen - 0.5 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516896500

Sonepar Artikelnummer

121366815

Hersteller Artikelnummer

12831320

Hersteller Typ

TRIFLEX HX2 BLUEPULSE POWERLINE LWS

Hersteller Artikel Nr.:

12831320

Ausführung:

Handstaubsauger

Schallleistungspegel:

77 dB

Grundfarbe:

weiß

Behältervolumen:

0.5 l

Gewicht:

3.6 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Teleskoprohr:

Nein

Breite:

260 mm

Höhe:

1297 mm

Tiefe:

28 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.640 kg

Triflex HX2 Blue Pulse Lotosweiß - 3in1-Design für außergewöhnliche Flexibilität. Bis zu 60 Minuten Laufzeit mit einer Ladung. Breite Bürste mit LED-Licht zur Erfassung versteckter Partikel. Hygiene Lifetime Filter mit 99,99% Staubrüchhaltevermögen. Ideal für strukturierte Hartböden - robuste Hartbodenbürste.