Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MIELE - VG!S Handstaubs. 3in1 0.5L Akku60min HygLifetimeF obsw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Handstaubs. 3in1 0.5L Akku60min HygLifetimeF obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11805970

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Schallleistungspegel - 80 dB

  • Max. Batterielaufzeit - 60 min

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516445562

Sonepar Artikelnummer

121023966

Hersteller Artikelnummer

11805970

Hersteller Typ

TRIFLEX HX1 OBSW SMUL1

Hersteller Artikel Nr.:

11805970

Ausführung:

Handstaubsauger

Schallleistungspegel:

80 dB

Max. Batterielaufzeit:

60 min

Grundfarbe:

schwarz

Behältervolumen:

0.5 l

Gewicht:

3.6 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugkraftregelung:

elektronisch

Filterart:

sonstige

Füllanzeige:

Nein

Teleskoprohr:

Nein

Höhe:

260 mm

Tiefe:

1297 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.640 kg

Bis zu 60 Minuten Laufzeit, gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL.So leistungsstark wie ein herkömmlicher Miele Staubsauger, Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Hygiene Lifetime Filter mit Staubrückhaltevermögen. Breite Elektrobürste mit automatischer Bodenbelags-Erkennung