Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Handstaubs. 3in1 272W 0.5L 2xAkku60min HepaLtF infin-gr

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Handstaubs. 3in1 272W 0.5L 2xAkku60min HepaLtF infin-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11806010

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Schallleistungspegel - 77 dB

  • Max. Batterielaufzeit - 60 min

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516445609

Sonepar Artikelnummer

121005251

Hersteller Artikelnummer

11806010

Hersteller Typ

TRIFLEX HX2 PRO INFINITYGRAU-PF SOML0

Hersteller Artikel Nr.:

11806010

Ausführung:

Handstaubsauger

Schallleistungspegel:

77 dB

Max. Batterielaufzeit:

60 min

Grundfarbe:

grau

Behältervolumen:

0.5 l

Gewicht:

3.6 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Höhe:

260 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.640 kg

Bis zu 120 Minuten Laufzeit, gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL und der Verwendung von 2 Akkus.Breite Bürste mit LED-Licht zur Erfassung versteckter Partikel. 3in1-Design für eine vielseitige Reinigung Kontinuierliche Leistung mit zusätzlichem Akku und Ladegerät