Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MIELE - VG!S Handstaubs. 3in1 272W 0.5L Akku60min HepaLtF. obsw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Handstaubs. 3in1 272W 0.5L Akku60min HepaLtF. obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11806000

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Schallleistungspegel - 77 dB

  • Max. Batterielaufzeit - 60 min

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516445593

Sonepar Artikelnummer

121005250

Hersteller Artikelnummer

11806000

Hersteller Typ

TRIFLEX HX2 CAT & DOG OBSW SOML0

Hersteller Artikel Nr.:

11806000

Ausführung:

Handstaubsauger

Schallleistungspegel:

77 dB

Max. Batterielaufzeit:

60 min

Grundfarbe:

schwarz

Behältervolumen:

0.5 l

Gewicht:

3.6 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Höhe:

260 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.640 kg

Handstaubsauger, kabellos, So leistungsstark wie ein herkömmlicher Staubsauger! Vortex-Technologie, 3-stufiger Schieberegler, Austauschbarer Li-Ion Akku, 3 in 1 - Funktion, Nennleistungsaufnahme 272W, ComfortClean Filtersystem, HEPA Lifetime Abluft-Filter, Staubbehältervolumen 0,5l, Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo - 60min, Laufzeit MIN-Stufe mit Elektrozubehör - 30min, Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör - 14min, Zubehör: Fugendüse, Saugpinsel Kunststoffborsten, Polsterdüse XXL SPD 20, Elektrobürste Electro Compact SEB 23, Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435, Wandhalterung, Netzteil, Farbe: Obsidianschwarz