MIELE - VG!S Handstaubs. Akku55min HygF. Grab&Go Elektrob obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12377690
Ausführung - Handstaubsauger
Max. Batterielaufzeit - 55 min
Grundfarbe - schwarz
Behältervolumen - 0.3 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516715306
Sonepar Artikelnummer
121093237
Hersteller Artikelnummer
12377690
Hersteller Typ
DUOFLEX HX1 CAT & DOG SCHWARZ SGEF3
Hersteller Artikel Nr.:
12377690
Ausführung:
Handstaubsauger
Max. Batterielaufzeit:
55 min
Grundfarbe:
schwarz
Behältervolumen:
0.3 l
Gewicht:
3.1 kg
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
Ja
Saugbürste:
Turbo
Filterart:
Hygienefilter
Füllanzeige:
Nein
Breite:
260 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
3.150 kg


