Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S KFN 4898 A-20 D bs freistehend Kühl-Gefrierkombination

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S KFN 4898 A-20 D bs freistehend Kühl-Gefrierkombination

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12993630

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 84181020

  • Gewicht - 109.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516979210

Sonepar Artikelnummer

121388803

Hersteller Artikelnummer

12993630

Hersteller Typ

KFN4898A-20D

Hersteller Artikel Nr.:

12993630

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

109.900 kg

Kühl-Gefrierkombination Premium Modell.