MIELE - VG!S KU 7175 DUnterbau-Kühlschrank 86-92cm Nischenhöhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12519370
Ausführung - 1-türig
Höhe - 859 mm
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516779315
Sonepar Artikelnummer
121413757
Hersteller Artikelnummer
12519370
Hersteller Typ
KU7175D
Hersteller Artikel Nr.:
12519370
Ausführung:
1-türig
Höhe:
859 mm
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
2 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Breite:
597 mm
Tiefe:
556 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
860 .. 920 mm
Nischentiefe:
560 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
42.200 kg


