Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 258/103L C edclst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 258/103L C edclst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12335930

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Höhe - 2015 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516701156

Sonepar Artikelnummer

121211950

Hersteller Artikelnummer

12335930

Hersteller Typ

KFN4797CDEDCLST

Hersteller Artikel Nr.:

12335930

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Höhe:

2015 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

181 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

258 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

99 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

80.500 kg

Professionelle Lagerung - noch länger frisch mit PerfectFresh Pro Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose