MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 227/103L C edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11949880
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516515951
Sonepar Artikelnummer
121023970
Hersteller Artikelnummer
11949880
Hersteller Typ
KFN4375DDEDST
Hersteller Artikel Nr.:
11949880
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
0 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
330 l
Höhe:
1850 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
203 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
227 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
103 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Breite:
600 mm
Tiefe:
675 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
71.000 kg


