Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 227/103L C weiß

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 227/103L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12336030

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe - 1855 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516701248

Sonepar Artikelnummer

121211952

Hersteller Artikelnummer

12336030

Hersteller Typ

KFN4375CDWS

Hersteller Artikel Nr.:

12336030

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe:

1855 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

161 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

227 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Türanschlag:

rechts

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

70.600 kg

Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool Optimale Kühlung dank zwei getrennter Luftkreisläufe - DuplexCool Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean