Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 268/103L A edelstahl-clst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 268/103L A edelstahl-clst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12430900

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 371 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516742111

Sonepar Artikelnummer

121211771

Hersteller Artikelnummer

12430900

Hersteller Typ

KFN4795ADEDCLST

Hersteller Artikel Nr.:

12430900

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Nettofassungsvermögen gesamt:

371 l

Höhe:

2015 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

168 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

93.000 kg

Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool Optimale Kühlung dank zwei getrennter Luftkreisläufe - DuplexCool Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose