MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm NoFr. 184/76L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11990690
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettofassungsvermögen gesamt - 267 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516531876
Sonepar Artikelnummer
121022006
Hersteller Artikelnummer
11990690
Hersteller Typ
KDN7714E
Hersteller Artikel Nr.:
11990690
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettofassungsvermögen gesamt:
267 l
Höhe:
1772 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
233.97 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
183 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
84 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
541 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1780 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühlautomat
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
55.250 kg


