MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi int. 55.9cm 0G 202/54L B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11642650
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516379362
Sonepar Artikelnummer
120904567
Hersteller Artikelnummer
11642650
Hersteller Typ
KF7772B
Hersteller Artikel Nr.:
11642650
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
0 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
256 l
Höhe:
1770 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
115.7 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
202 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
54 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
33 dB(A) re 1 pW
Breite:
559 mm
Tiefe:
546 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1788 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühlautomat
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
76.400 kg


