Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 183/70L B weiß

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 183/70L B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12819480

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 253 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516895329

Sonepar Artikelnummer

121366865

Hersteller Artikelnummer

12819480

Hersteller Typ

KFN7734B

Hersteller Artikel Nr.:

12819480

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettofassungsvermögen gesamt:

253 l

Höhe:

1770 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

116 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

183 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

70 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

29 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1772 .. 1788 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

6 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

67.900 kg

Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean