Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi int. 75cm NoFr. 284/98L D ws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Kühl-Gefrierkombi int. 75cm NoFr. 284/98L D ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12790400

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 382 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516880783

Sonepar Artikelnummer

121371587

Hersteller Artikelnummer

12790400

Hersteller Typ

KFN7934D

Hersteller Artikel Nr.:

12790400

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettofassungsvermögen gesamt:

382 l

Höhe:

1935 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

234 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

284 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

98 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Breite:

708 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

710 .. 718 mm

Nischenhöhe:

1940 mm

Nischentiefe:

560 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

13 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

72.770 kg

45% mehr Volumen im Kältegerät – Built-In XXL Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool