MIELE - VG!S Kühlschrank 60cm **** 126L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12389250
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 125 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516722328
Sonepar Artikelnummer
121130162
Hersteller Artikelnummer
12389250
Hersteller Typ
K4002D
Hersteller Artikel Nr.:
12389250
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
125 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
115.71 kWh
Höhe:
850 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
109 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
17 l
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
600 mm
Tiefe:
607 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
36.100 kg


