MIELE - VG!S Kühlschrank 60cm Cooler 141L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12389230
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 141 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516721307
Sonepar Artikelnummer
121130163
Hersteller Artikelnummer
12389230
Hersteller Typ
K4003D
Hersteller Artikel Nr.:
12389230
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
141 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
73.37 kWh
Höhe:
850 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
141 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Breite:
600 mm
Tiefe:
607 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
34.800 kg


