MIELE - VG!S Kühlschrank 60cm Cooler 387L D silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11949670
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - Silber
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 134.3 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516515913
Sonepar Artikelnummer
121023968
Hersteller Artikelnummer
11949670
Hersteller Typ
KS4887DD
Hersteller Artikel Nr.:
11949670
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
134.3 kWh
Höhe:
1850 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
0 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
387 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
600 mm
Tiefe:
675 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84182110
Gewicht:
76.400 kg


