Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Kühlschrank 60cm Cooler 399L D edst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Kühlschrank 60cm Cooler 399L D edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12430970

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 98 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516742135

Sonepar Artikelnummer

121211956

Hersteller Artikelnummer

12430970

Hersteller Typ

KS4383DDEDST

Hersteller Artikel Nr.:

12430970

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

98 kWh

Höhe:

1855 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

399 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182110

Gewicht:

66.900 kg

Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean Griffloses Design dank integrierter Griffmulde Mehr Platz und Komfort dank XL Innenraum