MIELE - VG!S Mikrowelle m.Grill,900/800W,26L.,7Stufen,edelstahl-clst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09485210
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002515237199
Sonepar Artikelnummer
120324798
Hersteller Artikelnummer
09485210
Hersteller Typ
M6012SCED
Hersteller Artikel Nr.:
09485210
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
26 l
Max. Grill-Leistung:
800 W
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
305 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
422 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
7
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
325 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
16.500 kg


