Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Teppan Yaki Kochstelle 37.8cm edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Teppan Yaki Kochstelle 37.8cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10681670

  • Ausführung - Einbau

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Energieart - Strom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515836101

Sonepar Artikelnummer

120474831

Hersteller Artikelnummer

10681670

Hersteller Typ

CS7632FL

Hersteller Artikel Nr.:

10681670

Ausführung:

Einbau

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

0 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

zentral

Breite:

378 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

520 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

8.300 kg

Kochstelle Teppan Yaki, Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element Besonders flexibel - 2 separat regelbare Teppanbereiche Kurze Aufheizzeiten - dank Induktionsbeheizung