MIELE - VG!S TS510I WPT2 Wärmepumpentrockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13058760
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002517012671
Sonepar Artikelnummer
121414783
Hersteller Artikelnummer
13058760
Hersteller Typ
TS510IWP
Hersteller Artikel Nr.:
13058760
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
800 W
Steuerung:
elektronisch
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
596 mm
Tiefe:
621 mm
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Trommelvolumen:
120 l
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
54.000 kg


