MIELE - VG!S Wäschetrockner WP 8kg 12Prog Perf.Dry 5G.Bl. C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12703890
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516855507
Sonepar Artikelnummer
121230875
Hersteller Artikelnummer
12703890
Hersteller Typ
TSA523WP
Hersteller Artikel Nr.:
12703890
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
1100 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
links, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
655 mm
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Anzahl der Programme:
12
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
A
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
52.000 kg


