MIELE - VG!S Wäschetrockner WP 9kg Disp Wash2Dry schr.Bl. B ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12698890
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516859963
Sonepar Artikelnummer
121232047
Hersteller Artikelnummer
12698890
Hersteller Typ
TQ1000WP NOVAEDITION
Hersteller Artikel Nr.:
12698890
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
643 mm
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Anzahl der Programme:
24
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
A
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
55.000 kg


