Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp TwinDos schrBl A ws-sw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp TwinDos schrBl A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12698680

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516859482

Sonepar Artikelnummer

121232048

Hersteller Artikelnummer

12698680

Hersteller Typ

WQ1200WPS NOVA EDITION

Hersteller Artikel Nr.:

12698680

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

698 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Bauart:

sonstige

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

69 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

50 l

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Ja

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

96.500 kg

Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege Waschen so schonend wie nie zuvor mit der InfinityCare Schontrommel Sparen Sie mit TwinDos bis zu 40 %* Waschmittel dank automatischer DosierungIm Vergleich zu manueller Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen. Unser Automatikprogramm SmartMatic passt Verbräuche automatisch an Das große farbige M Touch Pro Display macht die Bedienung besonders komfortabel