Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MIELE - VG!S Waschmaschine 1600U/min 8kg 5G.Bl inkl. SneakerWash-B. A ws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Waschmaschine 1600U/min 8kg 5G.Bl inkl. SneakerWash-B. A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12876020

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm

  • Tiefe - 643 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516938170

Sonepar Artikelnummer

121378548

Hersteller Artikelnummer

12876020

Hersteller Typ

WWC 384 WCS SneakerWash

Hersteller Artikel Nr.:

12876020

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

643 mm

Bauart:

sonstige

Türanschlag:

rechts

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

eine vorgegebene Zeitvorwahl

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

80.000 kg

W1 Waschmaschine Frontlader: A - 20% | 8kg | 1600 U/min | inkl. SneakerWash-Beutel | Miele@home | PowerWash