MIELE - VG!S Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp AutoDos schr.Bl. ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12698670
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516859475
Sonepar Artikelnummer
121217909
Hersteller Artikelnummer
12698670
Hersteller Typ
WQ1000WPS NOVAEDITION
Hersteller Artikel Nr.:
12698670
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
636 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1600 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
9 kg
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
596 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
70 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
49 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
50 l
Anzahl der Programme:
23
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Netzwerkfähig:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
91.000 kg


