Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp CapDos SteamC 5G.Bl A ws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp CapDos SteamC 5G.Bl A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12717760

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516865735

Sonepar Artikelnummer

121237142

Hersteller Artikelnummer

12717760

Hersteller Typ

WSJ883WCSP

Hersteller Artikel Nr.:

12717760

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

643 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1600 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

50 l

Wassersicherheitssystem:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

95.000 kg

Getestet auf 20 Jahre perfekte WäschepflegeWährend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/2 Noch mehr Energie sparen mit A -20%20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A. Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDosPatent EP 2 784 205 QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 MinutenDies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnische