MIELE - VG!S Waschtrockner 1500U/min 8/5kg Display ger.Bl. D/A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11568340
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Geräteart - Frontlader
Anschlusswert - 2400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516363200
Sonepar Artikelnummer
121211752
Hersteller Artikelnummer
11568340
Hersteller Typ
WTD163WCS
Hersteller Artikel Nr.:
11568340
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2400 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
8 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1500 1/min
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
637 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
D
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
5 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
47 kWh
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):
266 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
47 l
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
68 l
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
71 dB(A) re 1 pW
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
94.000 kg


