Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Weintemperierschr. int 18 Fl.á 0.75L P2O Glastür G grgr

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Weintemperierschr. int 18 Fl.á 0.75L P2O Glastür G grgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11186570

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516150916

Sonepar Artikelnummer

120589542

Hersteller Artikelnummer

11186570

Hersteller Typ

KWT7112IGGRGR

Hersteller Artikel Nr.:

11186570

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Gehäusegrundfarbe:

grau

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Nettovolumen:

47 l

Grundfarbe der Tür:

grau

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

116 kWh

Geräuschemission:

32 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

18

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

570 mm

Nischenbreite:

560 .. 568 mm

Nischenhöhe:

450 .. 452 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Türanschlag wechselbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185090

Gewicht:

36.900 kg

Exzellente Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame Plus Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt - LED-Beleuchtung Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront