MIELE - VG!S Weintemperierschr. int 2Z 80Fl.á0.75L Glast.+SommelierSet G gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96008150
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516776123
Sonepar Artikelnummer
121371589
Hersteller Artikelnummer
96008150
Hersteller Typ
KWT6722IS-1
Hersteller Artikel Nr.:
96008150
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162 kWh
Geräuschemission:
32 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
80
Breite:
557 mm
Höhe:
1770 mm
Tiefe:
553 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1780 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
0.010 kg


