MIELE - VG!S Weintemperierschr. int 33 Fl.á 0.75L P2O Glastür G obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12364280
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516712312
Sonepar Artikelnummer
121114269
Hersteller Artikelnummer
12364280
Hersteller Typ
KWT6422IG-1OBSW
Hersteller Artikel Nr.:
12364280
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Nettovolumen:
104 l
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
143 kWh
Geräuschemission:
32 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
33
Breite:
595 mm
Höhe:
909 mm
Tiefe:
572 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
874 .. 890 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Betriebstemperatur:
5 .. 20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
57.100 kg


