Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Weintemperierschr. unt. 2Z 32Fl.à0.75L Glastür F sw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Weintemperierschr. unt. 2Z 32Fl.à0.75L Glastür F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12519510

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516779360

Sonepar Artikelnummer

121237250

Hersteller Artikelnummer

12519510

Hersteller Typ

KWTUS7074F

Hersteller Artikel Nr.:

12519510

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

unterbaufähig

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Nettovolumen:

92 l

Spannung:

240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

32

Breite:

597 mm

Höhe:

819 mm

Tiefe:

563 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

580 mm

Anzahl der Temperaturzonen:

2

Türanschlag:

rechts

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

46.000 kg

Optimale Trink- & Lagertemperatur dank separater Temperaturzonen Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity Individuelle Beschriftung der Holzroste auf dem NoteBoard Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas