Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Weintemperierschr. unt. 2Z 38Fl.à0.75L P2O Glastür E sw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Weintemperierschr. unt. 2Z 38Fl.à0.75L P2O Glastür E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12519660

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Nettovolumen - 104 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516779421

Sonepar Artikelnummer

121237139

Hersteller Artikelnummer

12519660

Hersteller Typ

KWTUS7196E

Hersteller Artikel Nr.:

12519660

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Nettovolumen:

104 l

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

597 mm

Höhe:

859 mm

Tiefe:

579 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185019

Gewicht:

52.700 kg

Optimale Trink- & Lagertemperatur dank separater Temperaturzonen Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity Individuelle Beschriftung der Holzroste auf dem NoteBoard Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas